zł731.99
Bez podatku VAT
zł900.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
B3244
Zwrotna tulejka 1/4" z utwardzonej stali. Krótka budowa pozwala na dostęp do trudnodostępnych miejsc. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataniu węża.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Długość | 197mm |
EAN | 5036140221246 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica do delikatnego regulowania |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.74 m/s² Poziom mocy dźwięku: 87dBA |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 225W |
Nr części MFR | B3244 |
Numer modelu: | B3244 |
Prędkość bez obciążenia | 25,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | 3 mm 6 mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
Waga | 0.5kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |