zł618.50
Bez podatku VAT
zł760.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
B3456
Zwrotna tulejka 1/4" z utwardzonej stali. Krótka budowa pozwala na dostęp do trudnodostępnych miejsc. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataniu węża.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 160mm |
EAN | 5036140221239 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica do delikatnego regulowania |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.74 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 80dBA Poziom wibracji: 4.54 m/s² |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Nr części MFR | B3456 |
Numer modelu: | B3456 |
Prędkość bez obciążenia | 25,000rpm |
Rozmiar tulei zaciskowej | 3.0 6.0 |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | 1 x Uchwyt do wrzeciona 3 mm |
Waga | 0.39kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 NPTin. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Zużycie powietrza: | 4CFM |