noscriptKobe Green Line PILNIKARKA KATOWA FDG09090 | Cromwell Tools

Kobe Green Line

PILNIKARKA KATOWA FDG09090

SKU:

KBE2702222K

zł636.14

Bez podatku VAT

zł782.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    FDG090
    Idealna do szlifowania, gradowania, polerowania itp. Gumowa rękojeść zwiększająca komfort pracy.. Regulator prędkości. Bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Tylna dysza. Łożyska kulkowe zaprojektowane, by przedłużyć żywotność urządzenia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Green Line

    Długość

    160mm

    EAN

    5036140015241

    ECLASS Code

    21051309

    Funkcje przepustnicy

    Przepustnica zabezpieczająca

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 0.74 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 90dBA Poziom mocy dźwięku: 97dBA

    Lokalizacja wydechu

    Tył

    Moc

    225W

    Nr części MFR

    FDG090

    Numer modelu:

    FDG090

    Prędkość bez obciążenia

    22,000rpm

    Przedmiot

    Szlifierka pneumatyczna

    Rozmiar tulei zaciskowej

    6 mm

    UNSPSC Code

    27112704

    Waga

    0.5kg

    Wymiar wlotu powietrza

    0.25in.

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4CFM