zł628.64
Bez podatku VAT
zł773.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FDG115
Idealna do szlifowania, gradowania, polerowania itp. Gumowa rękojeść zwiększająca komfort pracy.. Regulator prędkości. Bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Tylna dysza. Łożyska kulkowe zaprojektowane, by przedłużyć żywotność urządzenia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Długość | 195mm |
EAN | 5036140015258 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica zabezpieczająca |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.74 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 90dBA Poziom mocy dźwięku: 97dBA |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 225W |
Nr części MFR | FDG115 |
Numer modelu: | FDG115 |
Prędkość bez obciążenia | 22,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | 6 mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
Waga | 0.5kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |