zł628.64
Bez podatku VAT
zł773.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FDG180e
Do polerowania, wygładzania i szlifowania. Gumowa rączka poprawia uchwyt i komfort pracy operatora. Regulacja prędkości.
Bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Tylna dysza. Wysokowydajne łożyska.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Długość | 253mm |
EAN | 5036140015272 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica zabezpieczająca |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 80.57dBA Poziom mocy dźwięku: 91.57dBA |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 225W |
Nr części MFR | FDG180e |
Numer modelu: | FDG180e |
Prędkość bez obciążenia | 25,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | 6 mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
Waga | 0.66kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |