zł1665.40
Bez podatku VAT
zł2048.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Odpowiednie do szlifowania metalu, usuwania rdzy, przygotowywania do spawania i wykonywania prac przy karoseriach samochodowych. Wyposażona w gumą boczna rączkę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Długość | 240mm |
EAN | 5036140046283 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Jedna prędkość |
Gwarancja producenta | 1 Roczna Gwarancja Producenta (Wymagane Zarejestrowanie, Obowiązują Warunki) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom mocy dźwięku: 96.3 dBA Poziom wibracji: 5.7 m/s² |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 675W |
Nr części MFR | FGA130g |
Numer modelu: | FGA130g |
Prędkość bez obciążenia | 12,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | M14 x 2.0 |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Klucz kołkowy Uchwyt pomocniczy |
Waga | 1.96kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Wysokość | 101mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |