zł338.08
Bez podatku VAT
zł415.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GD2206L
Silnik 1/2 HP. Możliwość precyzyjnej kontroli obrotów za pomocą kciuka czyni szlifierkę idelalną do polerowania i szlifowania. Tylna dysza, precyzyjnie wyważone łożyska, bezpiecznia dźwignia przepustnicy. Solidny i trwały korpus z jednolitego aluminium mieści w sobie silnik 1/2hp, a precyzyjnie wyważone łożyska zapewniają niezawodność w najbardziej wymagających zastosowaniach w przemyśle / przemyśle samochodowym. Spust jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Długość | 172mm |
EAN | 5036140089105 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica zabezpieczająca |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 1.385 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 88.72dB(A). Poziom wibracji: 11.33m/s² |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 375W |
Nr części MFR | GD2206L |
Numer modelu: | GD2206L |
Prędkość bez obciążenia | 23,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | 6 mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
Waga | 0.6kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |