zł330.71
Bez podatku VAT
zł406.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GD2806L
Do precyzyjnych prac przy formach i tym podobnych pracach. Bezpieczna dźwignia przepustnicy, przednia dysza, lekka kompaktowa obudowa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Długość | 121mm |
EAN | 5036140089129 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica zabezpieczająca |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 3.0 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 94 dBA Poziom mocy dźwięku: 106 dBA Poziom wibracji: 5.0 m/s² |
Lokalizacja wydechu | Przód |
Moc | 225W |
Nr części MFR | GD2806L |
Numer modelu: | GD2806L |
Prędkość bez obciążenia | 25,000rpm |
Przedmiot | Mini-szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | 6 mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
Waga | 0.3kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |