zł836.65
Bez podatku VAT
zł1029.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GM5603
Do precyzyjnego szlifowania itp. Z wężem i tłumikiem, gwint wlotu powietrza 1/4" NPT do węży 5mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 7cfm*.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Długość | 156mm |
EAN | 5036140089228 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica pierścieniowa |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 76 dB(A) |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 38W |
Nr części MFR | MG-056-3 |
Numer modelu: | GM5603 |
Prędkość bez obciążenia | 56,000rpm |
Przedmiot | Mini-szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | 3 mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
Waga | 0.21kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 7CFM |