zł287.50
Bez podatku VAT
zł353.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rotabroach cutters suit a wide range of applications throughout many industries including construction, engineering, mining, petro-chemical, gas, oil, ship building and railways. Rotabroach cutters are supplied with the industry standard 1/4” pilot bore and can be used in most magnetic drills. 700N/mm2 material hardness.
Standard Cutter Series
Depth of cut: 25mm.
Bore: 6mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Przecinarka wielozębowa - krótka seria |
Brand | Rotabroach |
Całkowita długość | 64mm |
EAN | 5055558500156 |
ECLASS Code | 21010500 |
Głębokość cięcia | 25mm |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 27.5° |
Liczba zębów | 8 |
Materiał frezu | Stal szybkotnąca M2 |
Nr części MFR | RAP260 |
Rodzaj spirali | wysoka |
Średnica cięcia | 26mm |
Średnica trzpienia | 3/4 cala |
Typ trzpienia | Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |