ARC Welders & Inverters

Niezależnie od tego, czy jest to użytkowanie domowe, czy zawodowe, niezawodność, przenośność i wydajność są kluczowe podczas poszukiwań spawarek inwertorowych ARC. Cromwell oferuje szeroki zakres kompaktowych spawarek inwertorowych, które priorytetowo traktują zużycie energii i generację ciepła, aby dostarczyć trwałe produkty do wszelkiego rodzaju spawania. Nasza strona internetowa oferuje spawarki ARC i Inverters od wiodących marek, takich jak Parweld© i SIP©, aby sprostać potrzebom każdego spawacza.

Dlaczego spawarki ARC i inwertery?
Spawarki inwertorowe ARC są niezwykle energooszczędne, a jednocześnie mają do 93% wydajności energetycznej w porównaniu do tradycyjnych maszyn spawalniczych, które osiągają średnio 63% wydajności energetycznej. Sprawia to, że są one opłacalnym wyborem, nie tracąc przy tym na wydajności. Spawarki inwertorowe mają również wyższe napięcie prądu bez obciążenia, co tworzy stabilną i łatwą do kontrolowania łuk, co prowadzi do doskonałej funkcjonalności i sprawia, że są one ogólnie dobre zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Spawarki inwertorowe są zaprojektowane z wentylatorami chłodzącymi, aby kontrolować produkcję ciepła i zapobiegać przegrzewaniu, co gwarantuje długotrwałość produktu.

Najczęściej zadawane pytania
Czym jest spawanie ARC?

Spawanie ARC to rodzaj spawania, które wykorzystuje łuk elektryczny do wytworzenia przedłużonego wyładowania elektrycznego i w rezultacie tworzy wysoką temperaturę, która topi i łączy metale ze sobą.

Jaka jest różnica między spawarkami inwerterowymi a transformatorowymi?

Główną różnicą między spawarkami inwerterowymi a transformatorowymi jest to, że spawarki inwertorowe są zazwyczaj lżejsze i bardziej kompaktowe, co czyni je znacznie bardziej wydajnymi niż spawarki transformatorowe. Jednak maszyny do spawania transformatorowego są zazwyczaj projektowane do trudniejszych warunków, więc wybór zależy od środowiska pracy.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.