noscriptKennedy 2.5mm CAST IRON ENi-CI ELECTRODE 1KG . | Cromwell Tools

Kennedy

2.5mm CAST IRON ENi-CI ELECTRODE 1KG

SKU:

KEN8911220K

MPN:

.

zł944.31

Bez podatku VAT

zł1161.50

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    S-NFC
    Elektroda ze stopu żelaza i niklu pokryta grafitem do solidnego łączenia żeliwa i spawania na zimno żeliwa, pozostawia 95%Ni + 2%Fe na spawanym metalu. Można stosowaćdo naprawy pękniętego żeliwa, łączenia żeliwa do stali, i rekonstrukcji zużytych części metalu.
    Zgodne ze standardami: AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość elektrody

    350ccmm

    EAN

    5036140063945

    ECLASS Code

    21089090

    Klasyfikacja

    AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11

    Rodzaj produktu

    S-NFC

    Średnica (mm)

    2.5mm

    Typ elektrody

    CASTROD™

    UNSPSC Code

    23271810

    Waga

    1.0kg