SIP

2691 1.60mm 6013 MILD STEEL ELECTRODES (PK-10)

SKU:

SIP8912691B

MPN:

2691

zł18.80

Bez podatku VAT

zł23.12

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    High quality, all position general purpose, rutile coated electrodes. Excellent for mild steel. Designed to produce easy striking, stable arc, self releasing slag characteristics, whilst maintaining excellent shape and weld shape seam finish. Will operate on either AC or DC power source + require an OCV greater than 45v DC 55v AC.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713026913

    ECLASS Code

    21089090

    Nr części MFR

    2691

    Rodzaj produktu

    E6013

    Średnica (mm)

    1.6mm

    UNSPSC Code

    23271810