zł110.39
Bez podatku VAT
zł135.78
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Elektrody do spawania łukowego stali niskostopowych i stali o podwyższonej wytrzymałości. Średnio otulone elektrody rutylowe do pracy we wszystkich położeniach. Zastosowanie: do blach stalowych i taśm włącznie ze stalami konstrukcyjnymi i stalami rurowymi, szczególnie w warunkach placu budowy. Znakomite wykończenie z samousuwalnym żużlem. Uwaga: Nadają się do prądu przemiennego (AC) (minimalne napięcie stanu jałowego 50 V) oraz prądu stałego, przy biegunowości +/- (DC+/-).
Rekomendowane natężenie prądu:
Rozmiar (mm) 2.5 - Min.50A, Maks. 90A
Rozmiar (mm) 3.2 - Min.80A, Maks. 125A
Rozmiar (mm) 4.0 - Min.120A, Maks. 180A
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość elektrody | 350ccmm |
EAN | 5036140149496 |
ECLASS Code | 21089090 |
Klasyfikacja | Certyfikat ABS BG575520 Certyfikat ABS BG575520-X2 Certyfikat ABS BG575520-X3 Certyfikat Lloyds BGK0610002/01 Certyfikat Lloyds MATS/THA-1002/12/1 |
Rodzaj produktu | E6013 |
Średnica (mm) | 3.25mm |
Typ elektrody | FASTROD™ |
UNSPSC Code | 23271810 |
Waga | 5kg |