Oerlikon

3.2mm OVERCORD Z ELECTRODES 4.5KG

SKU:

OER8915602B

zł384.30

Bez podatku VAT

zł472.69

Z VAT

NA STANIE (35)

    Przegląd

    Arc welding rods for mild steel and medium tensile steels.


    Overcord Z E6013
    Medium rutile coated, all positional rods.
    Applications: for steel plate and strip including structural steels and pipe work, especially for positional welding and under site conditions.
    N.B. Suitable for AC (50V minimum open circuit) and DC+/-.


    Recommended Amperages
    Size (mm): 2.0*. Min.: 40A. Max.: 50A.
    Size (mm): 2.5. Min.: 50A. Max.: 90A.
    Size (mm): 3.2. Min.: 90A. Max.: 140A.
    Size (mm): 4.0. Min.: 140A. Max.: 180A.
    Size (mm): 5.0*. Min.: 180A. Max.: 240A.
    Size (mm): 6.0*. Min.: 240A. Max.: 290A.
    *Sizes available on request


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oerlikon

    Długość elektrody

    350ccmm

    ECLASS Code

    21089090

    Klasyfikacja

    AWS A5.1: E6013 EN ISO 2560: E 38 0 RC1 1

    Nr części MFR

    W000258219

    Rodzaj produktu

    E6013

    Średnica (mm)

    3.2mm

    Typ elektrody

    Overcord Z

    UNSPSC Code

    23271810

    Waga

    4.5kg