noscriptMurex 6512252030 2.5mm NICREX E316L ELECTRODES | Cromwell Tools

Murex

6512252030 2.5mm NICREX E316L ELECTRODES

SKU:

MUR8916554E

zł442.70

Bez podatku VAT

zł544.52

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    For welding 316L austenitic steels.
    Nicrex E316L
    Extra low carbon, acid-rutile coated electrodes for 316 and 316L austenitic stainless steels. Applications: for stainless plate structural steels, pipe work and vessels. Ideal for food industry, chemical, pharmaceutical and processing plant fabrications.
    N.B. Suitable for AC (50V minimum open circuit) and DC.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Murex

    Długość elektrody

    300mm

    EAN

    7330129054541

    ECLASS Code

    21089090

    Klasyfikacja

    E 19 12 3 L R 1 2 E316L-17 EN ISO 3581-A SFA/AWS A5.4

    Nr części MFR

    6512252030

    Rodzaj produktu

    316L

    Średnica (mm)

    2.5mm

    Typ elektrody

    Nicrex

    UNSPSC Code

    23271810