noscriptKennedy DYSZA DO CIECIA ANM 5/64" | Cromwell Tools

Kennedy

DYSZA DO CIECIA ANM 5/64"

SKU:

KEN8832040K

zł23.32

Bez podatku VAT

zł28.68

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These ANM cutting nozzles are suitable for use with Acetylene and Oxygen. Fits all NM style torches and cutting attachments. Plate thickness refers to mild steel.


    Features and Benefits
    • Manufactured from durable and robust copper for resilience
    • Provides clean cuts and welds
    • Available in a variety of sizes to suit your specific needs and torch size
    • Suited for use with Oxygen/Acetylene for versatility


    Typical Applications
    • Gas Welding


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140149137

    ECLASS Code

    21089103

    Głębokość cięcia

    70 to 100mm

    Grubość płyty

    100mm

    Nadaje się do stosowania z

    Palniki tnące w stylu NM Zestaw ostrzy typu 5

    Rodzaj paliwa

    Tlen/Acetylen

    Rozmiar dyszy

    5/64"

    Typ dyszy

    ANM

    UNSPSC Code

    23271711