zł25.60
Bez podatku VAT
zł31.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Abicor Binzel |
Dla numeru latarki | MB25 |
Długość | 57mm |
EAN | 4036584007360 |
ECLASS Code | 21089200 |
Nr części MFR | 145.0042 |
Rodzaj produktu | Frezy walcowe |
Średnica | 18mm |
UNSPSC Code | 23271408 |