noscriptBullfinch 1041 PRE-SET TINYREG 2 FOR PROPANE | Cromwell Tools

Bullfinch

1041 PRE-SET TINYREG 2 FOR PROPANE

SKU:

BUL8601041X

zł141.50

Bez podatku VAT

zł174.05

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    High performance high pressure regulators to BS 3016, operating over temperature range 20°C to +50°C. Tinyregs: No.1051. Any can supply enough gas for any single Bullfinch product. Tinyregs pre-set: No.1041, Bijou: No.1465 and No.1466 - high volume compact regulators for propane. Ideal for supplying two or more appliances and those with a high throughput.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bullfinch

    ECLASS Code

    36609090

    Maksymalne ciśnienie wlotowe

    20bar

    Maksymalne ciśnienie wylotowe

    1 BAR

    Nr części MFR

    No.1041

    Połączenie wlotowe

    5/8in BSP-LH

    Połączenie wylotowe

    Integral 4.8mm Hose Outlet

    Rodzaj gazu

    Propan

    Standardy spełnione

    BS 3016

    Typ regulatora

    Pre-set

    UNSPSC Code

    23271707