zł196.50
Bez podatku VAT
zł241.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High performance high pressure regulators to BS 3016, operating over temperature range 20°C to +50°C. Tinyregs: No.1051. Any can supply enough gas for any single Bullfinch product. Tinyregs pre-set: No.1041, Bijou: No.1465 and No.1466 - high volume compact regulators for propane. Ideal for supplying two or more appliances and those with a high throughput.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bullfinch |
EAN | 5055484266881 |
ECLASS Code | 36609090 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe | 20bar |
Maksymalne ciśnienie wylotowe | 2 BAR |
Nr części MFR | No.1465 |
Połączenie wlotowe | 5/8in BSP-LH |
Połączenie wylotowe | 3/8in BSP-LH |
Rodzaj gazu | Propan |
Typ regulatora | Zmienna |
UNSPSC Code | 23271707 |