zł190.60
Bez podatku VAT
zł234.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
No.4041 Brazing (not illustrated). Specially designed propane regulator to BS 3016 giving a 4 bar preset outlet pressure. Robust brass construction. No.330 Low Pressure: Compact low pressure regulator for propane. Conforms to BS 3016. For industrial and domestic use and for use in caravans, boats and camping. Output pressure: 37m bar.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bullfinch |
ECLASS Code | 36609090 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe | 20bar |
Maksymalne ciśnienie wylotowe | 4 BAR |
Nr części MFR | No.4041 |
Połączenie wlotowe | 5/8in BSP-LH |
Połączenie wylotowe | Integral 4.8mm hose end. |
Rodzaj gazu | Propan |
Standardy spełnione | BS 3016 |
Typ regulatora | Pre-set |
UNSPSC Code | 23271707 |