zł285.80
Bez podatku VAT
zł351.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Single stage plugged propane regulator with reinforced diaphram to provide a long service life and sensitive pressure control.
RH outlet: 3/8" BSP
RH inlet: 5/8" BSP
Max. pressure: 4 bar.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SWP |
EAN | 5019150002050 |
ECLASS Code | 36609090 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe | 300bar |
Maksymalne ciśnienie wylotowe | 4 bar |
Nr części MFR | 2050 |
Połączenie wlotowe | 5/8"BSP-LH |
Połączenie wylotowe | 3/8" BSP-LH |
Rodzaj gazu | Propan |
Standardy spełnione | EN ISO 5171:2009 |
Typ regulatora | Jednostopniowy |
UNSPSC Code | 23271707 |