zł330.10
Bez podatku VAT
zł406.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Heavy duty welding between 1 to 25mm and acetylene cutting to 200mm. For a wide range of oxygen fuel gas processes, using appropriate accessories such as welding mixer and nozzles or with cutting attachment. Made to EN ISO 5172.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SWP |
ECLASS Code | 21089290 |
Hose Connection Size | 3/8" |
Nadaje się do stosowania z | A-GNM ANM A-SNM Dysza zwężana P-H PNM |
Nr części MFR | 2010 |
Rodzaj paliwa | Acetylen Tlen |
Rodzaj produktu | Cholewka |
UNSPSC Code | 23271702 |