zł55.50
Bez podatku VAT
zł68.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Allows diameters of up to two times the length of the gas tubes to be cut simply and easily. High quality brass body and screws with chrome plated steel centre pin. Compatible with most blowpipes including 1144, 1143, NMC200, NM250, NM400 etc. Also compatible with cutting attachments.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 21089290 |
Nadaje się do stosowania z | NM Type Cutting torches Type 5 Cutting Attachments |
Nr części MFR | 2030 |
Rodzaj produktu | Przystawki do cięcia małych okręgów |
UNSPSC Code | 23271702 |