zł13.70
Bez podatku VAT
zł16.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ideal for hobbies, model making and home repairs. Copper soldering tip for use on wood, leather, burning and stain glass work. 240V - 50/60Hz, 100W with an insulation category of 11. Supplied with smoothing tip, cutting tip, soldering aid tool and a coil of multi-purpose solder.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Weller |
Do użytku z | 8100/9200 Soldering Iron |
EAN | 4003019294008 |
ECLASS Code | 21089101 |
Nr części MFR | 0054000299 |
Rozmiar końcówki | 4.19 mm |
UNSPSC Code | 23271809 |