noscriptKennedy SOLDERING IRON 25W 230V | Cromwell Tools

Kennedy

SOLDERING IRON 25W 230V

SKU:

KEN5162250K

zł181.55

Bez podatku VAT

zł223.31

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Specjalnie izolowane rękojeści, z wygodnym chwytem. Zasilanie przewodowe odbywa się za pomocą śruby mocującej, co eliminuje obciążenie połączeń elektrycznych. Dostarczane z płaskimi niklowanymi grotami i angielską wtyczka z 13 amperowym bezpiecznikiem i kablem o długosci 1.5 m. Wykonane wg BS 3456. Wszystkie 230V.


    15 Watt
    Do lekkich prac. Do łatwych napraw elektrycznych domowych, dla majsterkowiczów.


    25 Watt
    Do średnich prac. Do szerokiego zakresu napraw w warsztatach.


    40 Watt
    Do średnio-ciężkich prac. Do lutowania elementów żelaznych gdzie większa moc jest niezbędna.


    75 Watt
    Do ciężkich prac. Lutowanie większych elementów, napraw garażowych i warsztatowych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140006249

    ECLASS Code

    21080100

    Maksymalna temperatura robocza

    490°C

    Napięcie

    230V

    Nr części MFR

    L8025.00.01

    Numer modelu:

    L8025.00.01

    Rodzaj produktu

    Lutownica

    Rozmiar końcówki

    3mm

    Temperatura robocza:

    265°C

    Typ wyświetlacza

    Brak

    UNSPSC Code

    23271603

    WATÓW

    25W