zł273.70
Bez podatku VAT
zł336.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
PVC coated for use with steel wire. Colour coded to indicate wire size: 0.6 - 0.9mm Blue, 1.0 - 1.2mm Red.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Abicor Binzel |
Dla numeru latarki | PP 24, 36, 240, 401 |
Dla rozmiaru drutu | 1.6mm |
Długość | 8m |
ECLASS Code | 21089290 |
Kolor | Żółty |
Nr części MFR | 126.0047 |
Typ wkładki | PTFE (teflon) |
UNSPSC Code | 23271408 |