zł3028.31
Bez podatku VAT
zł3724.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Easy setup and usage in the use of various types of materials (steel, stainless steel, aluminium) and in all possible applications, from maintenance to installation works. Fit for NO GAS/Flux welding, it can be transformed into Mig-Mag with the optional Gas Connection kit (KEN8852400K).
• Capable of welding up to 8mm material.
• Capable of using 0.6 - 0.9mm wires including flux cored.
• Polarity reversal for GAS Mig-Mag/Brazing welding
• Compact & light
• Microprocessor controlled
• Easy to use & excellent results
• Gas / Gasless and Brazing capabilities
• Generator safe
• Thermal overload switch
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Cykl spawania | 140A @ 20% 80A @ 20% |
ECLASS Code | 21089107 |
Mains Fuse | 16A |
Napięcie wejściowe | 230V |
Nr części MFR | Lampart |
Rozmiar drutu | Aluminium 0.8 to 1.0 Brazing Wire to 0.8 Flux cored 0.9 to 1.2 Stainless to 0.8 Steel 0.6 to 0.8mm |
Rozmiar kołowrotka | 200mm /5kg |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP23 |
Typ złącza | Mocno przewodowy |
UNSPSC Code | 23271408 |
W zestawie: | Zwrot z pracy |
Welding Current Range | 20 to 170A |
Wire Feeder | Single Drive Roller System |