noscript1176 No.1 TYPE 5 SWAGED NOZZLE 1176 | Cromwell Tools

(Unbranded)

1176 No.1 TYPE 5 SWAGED NOZZLE

SKU:

CTL8831176Z

MPN:

1176

zł22.80

Bez podatku VAT

zł28.04

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    For use with heavy-duty shank. Plate thickness refers to mild steel.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    21089103

    Grubość płyty

    up to 1.0mm

    Materiał

    Miedź tellurowa

    Nadaje się do stosowania z

    Type 5,4,3 Style Cutting Attachments with a Suitable Welding Mixer

    Nr części MFR

    1176

    Rodzaj paliwa

    Tlen/Acetylen

    Rodzaj produktu

    Końcówka palnika spawalniczego

    Rozmiar dyszy

    No.1

    Typ dyszy

    Dysza zwężana - Spawanie/Ogrzewanie

    UNSPSC Code

    23271711