zł22.80
Bez podatku VAT
zł28.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For use with heavy-duty shank. Plate thickness refers to mild steel.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 21089103 |
Grubość płyty | 1.0-1.5mm |
Materiał | Miedź tellurowa |
Nadaje się do stosowania z | Type 5,4,3 Style Cutting Attachments with a Suitable Welding Mixer |
Nr części MFR | 1177 |
Rodzaj paliwa | Tlen/Acetylen |
Rodzaj produktu | Końcówka palnika spawalniczego |
Rozmiar dyszy | No.2 |
Typ dyszy | Dysza zwężana - Spawanie/Ogrzewanie |
UNSPSC Code | 23271711 |