zł71.40
Bez podatku VAT
zł87.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Fully compatible with most heavy-duty welding shanks and blowpipes - For use with HD shanks and Saffire 5, 4, 3; Citogas HDT200 and use mixer 143758. Up to 766,000Btu/h can be achieved from 5H when used on 1144/1143 with adaptor.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
Btu/h (1000's) | 72-163 |
ECLASS Code | 21089103 |
Materiał | Miedź |
Nadaje się do stosowania z | Palnik tnący w stylu NM |
Nr części MFR | 1217 |
Rodzaj paliwa | Tlen/Propan |
Rodzaj produktu | Dysza grzewcza |
Rozmiar dyszy | 1H |
Typ dyszy | Dysza grzewcza P-H-Propan |
UNSPSC Code | 23271711 |