zł49.16
Bez podatku VAT
zł60.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Supplied to any length in multiples of 1m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
Current Rating | 145A |
ECLASS Code | 21080901 |
Nr części MFR | 1009 |
Rozmiar rdzenia | 50mm² |
Sheath Colour | Czarny |
Sheath Material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
Średnica nominalna | 13.8mm² |
Standardy spełnione | Class 6 extra flexible copper conductor to BS EN 60228 |
UNSPSC Code | 23271700 |