zł707.10
Bez podatku VAT
zł869.73
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kurtyny spawalnicze Kennedy z PCV spełniają wymagania normy EN1598. Przeznaczone do blokowania szkodliwego promieniowania świetlnego. Kurtyna wyposażona jest w zatrzaski na obu bokach umożliwiające łączenie kilku kurtyn w jedną większą.
Wyposażona we wzmocnione otwory na górnej krawędzi i stalowe kółka do zawieszania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140326118 |
ECLASS Code | 21080901 |
Kolor | Ciemnozielony |
Materiał produktu | Wzmocniony PVC |
Nr części MFR | LV113X28 |
Rodzaj produktu | Zasłona spawalnicza |
Standardy spełnione | Odporny na ogień zgodnie z metodą testową: BS5438, test 2A i 2B Zgodnie z normą BS EN150.25980.2014 |
Szerokość | 1300mm |
UNSPSC Code | 23271718 |
Wysokość | 2800mm |