noscriptKennedy DRUT SPAWALNICZY RDZENIOWY FCG 0.80mm 0.90KG | Cromwell Tools

Kennedy

DRUT SPAWALNICZY RDZENIOWY FCG 0.80mm 0.90KG

SKU:

KEN8871640K

zł154.23

Bez podatku VAT

zł189.70

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Drut spawalniczy Mig ogólnego zastosowania z rdzeniem z topnikiem "samoosłaniającym", pozwalającym na stosowanie bez potrzeby użycia odatkowego gazu osłonowego. Zaprojektowany i zapakowany do zastosowania na spawarkach "Dual" Mig firmy Kennedy, Mini Mig, Migmate itp. Mini szpule z drutem o średnicy 0,8 mm, do spawania stali węglowych konstrukcyjnych i stali C-Mn, takich jakie stosowane są przy wykonywaniu bojlerów, zbiorników, rurociągów, maszyn, podwozi pojazdów. Nawój zwykły.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140149465

    ECLASS Code

    21081003

    Rodzaj materiału

    Stal miękka

    Rozmiar kołowrotka

    0.90kg

    Średnica drutu

    0.8mm

    UNSPSC Code

    23271813