noscriptSWP 1526 ALUMINIUM 5356 1.0mmMIG N6 WIRE 0.5KG | Cromwell Tools

SWP

1526 ALUMINIUM 5356 1.0mmMIG N6 WIRE 0.5KG

SKU:

CTL8871526B

zł66.50

Bez podatku VAT

zł81.80

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Designed and packaged for spool-on guns. Also compatible for use on Kennedy Dual Mig welders, Mini Migs, Migmates etc. For aluminium alloys. For use with Ar or Ar-He shielding gas. Random wound.


    Al-Mg 5%
    Made to BS 2901/1 : 1983 5356 & AWS A5.10-92 ER 5356. For plate, pipe tube, forgings and cast alloys with up to 5% magnesium content and for welding dissimilar aluminium grades.


    0.5kg Mini Reels


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SWP

    EAN

    5055389020182

    ECLASS Code

    21081003

    Rodzaj materiału

    aluminium

    Rozmiar kołowrotka

    0.5kg

    Średnica drutu

    1.0mm

    UNSPSC Code

    23271813