zł61.61
Bez podatku VAT
zł75.78
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
171-sztukowy zestaw
Odpowiednie do łączenia, zabezpieczania końcówek i izolowania przewodów elektrycznych, jak również zapezpieczanie metalowych prętów, tub czy anten przed korozją. Wyprodukowane z bezhalogenowego, przyjaznego dla środowiska poliolefinu. Jego temperatura pracy wynosi od 55°C do 125°C, kurczenie rozpoczyna się przy 70°C i staje się zupełnie skurczony w temperaturze 110°C. Stosunek kurczenia wynosi 2:1 i ma maksymalną moc elektryczną 600V. Różne kolory.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 35m |
EAN | 5036140046542 |
UNSPSC Code | 39121723 |
Zakres temperatury pracy | 55 do 125°C |