Kennedy

TULEJKI TERMOKURCZLIWE KPLT 180-SZT

SKU:

KEN5156910K

MPN:

HS020180KC

zł105.19

Bez podatku VAT

zł129.38

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    171-sztukowy zestaw
    Odpowiednie do łączenia, zabezpieczania końcówek i izolowania przewodów elektrycznych, jak również zapezpieczanie metalowych prętów, tub czy anten przed korozją. Wyprodukowane z bezhalogenowego, przyjaznego dla środowiska poliolefinu. Jego temperatura pracy wynosi od 55°C do 125°C, kurczenie rozpoczyna się przy 70°C i staje się zupełnie skurczony w temperaturze 110°C. Stosunek kurczenia wynosi 2:1 i ma maksymalną moc elektryczną 600V. Różne kolory.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    45m

    EAN

    5036140224643

    UNSPSC Code

    39121723

    Zakres temperatury pracy

    55 do 125°C