noscriptKennedy TULEJKI TERMOKURCZLIWE KPLT 171-SZT HS020171KA | Cromwell Tools

Kennedy

TULEJKI TERMOKURCZLIWE KPLT 171-SZT

SKU:

KEN5156900K

MPN:

HS020171KA

zł65.43

Bez podatku VAT

zł80.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    171-sztukowy zestaw
    Odpowiednie do łączenia, zabezpieczania końcówek i izolowania przewodów elektrycznych, jak również zapezpieczanie metalowych prętów, tub czy anten przed korozją. Wyprodukowane z bezhalogenowego, przyjaznego dla środowiska poliolefinu. Jego temperatura pracy wynosi od 55°C do 125°C, kurczenie rozpoczyna się przy 70°C i staje się zupełnie skurczony w temperaturze 110°C. Stosunek kurczenia wynosi 2:1 i ma maksymalną moc elektryczną 600V. Różne kolory.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    30 (100) 60 (34) 90 (36) 1000 (1)m

    EAN

    5036140224636

    UNSPSC Code

    39121723

    Zakres temperatury pracy

    55 do 125°C