zł10621.66
Bez podatku VAT
zł13064.64
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Spawana obudowa stalowa
Pojemność 50 kg U.D.L., szuflady wysuwane w 100%
Blokada szuflady zapobiega przypadkowemu otwarciu
Uchwyt zmiennokierunkowy (push - pull)
Wysokość 980 mm z blatem multipleksowym 30 mm
Wysokość 965 mm z górnym podajnikiem z intarsjowaną matą
Zestaw kółek o średnicy 125 mm, 2 z hamulcem
Wykończenie - szary lakier proszkowy RAL 5010 niebieski / RAL 7035
Gwarancja 10-letniego użytkowania
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
Dodatkowe funkcje: | 4 x 125mm Koła obrotowe; 2 z hamulcami Blokada szuflady zapobiega przypadkowemu otwarciu Uchwyty szuflad typu push - pull Zamykana szafka |
ECLASS Code | 21100414 |
Głębokość | 550 |
Kolor | Jasnoszary niebieski |
Liczba szuflad | 6 |
Nr części MFR | 16927055.11 |
Szerokość | 1050mm |
UNSPSC Code | 24101511 |
Wysokość | 965mm |