Bott

16927101.11 VERSO ROLLER BUTLERDRWR DOOR 10D M

SKU:

BOT4053092A

MPN:

16927101.11

zł13789.65

Bez podatku VAT

zł16961.27

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Spawana obudowa stalowa
    Pojemność 50 kg U.D.L., szuflady wysuwane w 100%
    Blokada szuflady zapobiega przypadkowemu otwarciu
    Uchwyt zmiennokierunkowy (push - pull)
    Wysokość 980 mm z blatem multipleksowym 30 mm
    Wysokość 965 mm z górnym podajnikiem z intarsjowaną matą
    Zestaw kółek o średnicy 125 mm, 2 z hamulcem
    Wykończenie - szary lakier proszkowy RAL 5010 niebieski / RAL 7035
    Gwarancja 10-letniego użytkowania


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Dodatkowe funkcje:

    4 x 125mm Koła obrotowe; 2 z hamulcami Blokada szuflady zapobiega przypadkowemu otwarciu Uchwyty szuflad typu push - pull Zamykana szafka

    ECLASS Code

    21100414

    Głębokość

    550

    Kolor

    Jasnoszary Niebieski

    Liczba szuflad

    10

    Nr części MFR

    16927101.11

    Szerokość

    1050mm

    UNSPSC Code

    24101511

    Wysokość

    980mm