zł195.22
Bez podatku VAT
zł240.12
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Mechanizm 28730 o rozmiarze 3
Wykończenie srebrne. Certyfikat zgodności CE. Siła zamykająca (moment zamykający) 3 (EN1154). Maksymalna szerokość drzwi 950 mm. Odpowiedni do drzwi 40 - 60 kg. Regulowana końcowa faza zamknięcia (docisk). Odporność ogniowa sprawdzona według BS EN1634-1. 1 godzinna odporność ogniowa. Pasuje do lewych lub prawych drzwi. Otwarcie 180° (przy otwarciu 180° nadal działa siła zamykająca).
Specyfikacja:
CE 1121.
Aprobata Certifire: CF600.
Spełnianie wymogów: EN1154: tak.
Próba ogniowa zgodnie z EN1630: 1 1 godziny.
Wielkość momentu zamykającego: 2 – 4. Zastosowanie: uniwersalne.
Podzespół ramienia: ramię zewnętrzne.
Odmiana architektoniczna osłony: tylko mechanizm lub osłona 92. Prędkość zamykania: regulowana. Końcowa faza zamykania (docisk): regulowana.
Opcja blokady otwarcia: tak. (NIE do stosowania w drzwiach przeciwogniowych).
Tłumienie otwierania: nie. Opóźnienie zamykania: nie.
Gwarancja: 10 lat.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bezpieczeństwo w użytkowaniu | 1 |
Brand | Matlock |
Cechy charaktyrystyczne | 10 Lat Gwarancji Pasuje do drzwi z zawiasami lewymi i prawymi Regulacja pracy zatrzasku |
EAN | 5036140055155 |
ECLASS Code | 23219090 |
Kategoria Zastosowania | 3 |
Masa/rozmiar drzwi testowych | 3 |
Nadaje się do drzwi | 40-60kg |
Nr części MFR | 28730 |
Ocena ognia | EN1634 1-1/2 Hours |
Odporność na korozję | 3 |
Rodzaj produktu | Zamykacz do drzwi kontraktowych - tylko mechanizm |
Standardy spełnione | BS EN1154 Zatwierdzony przez Certifire CF600 |
Szerokość drzwi | 950mm |
Trwałość | 8 |
UNSPSC Code | 31160000 |
Wykończenie | Srebrny |
Zastosowanie drzwi przeciwpożarowych | 1 |