noscriptSwissBurr OSTRZE SKROBAKA B20 - DOMOSIADZU I ZELAZA | Cromwell Tools

SwissBurr

OSTRZE SKROBAKA B20 - DOMOSIADZU I ZELAZA

SKU:

SWT1091040D

zł10.86

Bez podatku VAT

zł13.36

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.


    Ostrza do prac lekkich


    B10
    Ostrza HSS do krawędzi prostych i krawędzi otworów. Stal, aluminium, miedź i plastik.


    B11
    Część skrawająca o geometrii B10 z cienkim ostrzem do otworów o małej średnicy aż do 2mm.


    B20
    Ostrza HSS do krawędzi prostych i krawędzi otworów. Do pracy
    zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Mosiądz, żeliwo
    i plastik.


    B30
    Ostrza HSS do krawędzi otworów przecinających się i do obu krawędzi otworu, ostrze będzie jednocześnie usuwać zadziory wewnątrz i na zewnątrz otworu w Materiale o grubości do 4.00mm. Stal, aluminium, miedź i plastik.


    B60
    Ostrza HSS do usuwania zadziorów z tylnych krawędzi otworów w materiałach o grubości do 20.00mm. Stal, aluminium, miedź i plastik.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    • Typ:

    Ostrze:

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043671

    Kompatybilny uchwyt

    B Uchwyt

    Nr części MFR

    151-29238

    Seria

    B20

    UNSPSC Code

    27111526