Halo

ABS HELMET 6 POINT TEXTILEHARNESS VENTED RATCHET YELLOW

SKU:

HAL9572361Y

MPN:

2C6AD0GECROM

zł73.29

Bez podatku VAT

zł90.15

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ta gama kasków ochronnych z krótkim daszkiem z bocznymi wentylacjami została zaprojektowana z myślą o komforcie i wydajności. Dostępny w różnych kolorach, każdy kask ochronny jest wykonany z tworzywa ABS z 6-punktową tekstylną uprzężą zawieszenia i polarową opaską przeciwpotną. Wyposażone również w rynnę deszczową i otwory na akcesoria do ochrony słuchu lub oczu, kaski te są zarówno praktyczne, jak i stylowe.
    • Szczeliny (30 mm) na akcesoria do ochrony słuchu lub oczu
    • 6-punktowa tekstylna uprząż zawieszenia
    • Pałąk regulowany zapadkowo (w zależności od modelu)
    • Polarowa opaska przeciwpotna
    • 12 otworów wentylacyjnych
    • Rynna deszczowa
    • Zgodny z normą EN 397: 2012


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140492707

    Funkcje widoczności

    Nie jest to czapka o wysokiej widoczności

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    ABS

    Rodzaj wentylacji

    Wentylowany

    Standardy spełnione

    EN 397

    Styl szczytowy

    Zmniejszony szczyt

    Typ gniazda bocznego

    Zawiera boczne gniazda

    Typ regulacji

    z grzechotką

    UNSPSC Code

    46181704

    Wymiary

    53-62cm