noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA CCMT 120404-PM QX5020 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA CCMT 120404-PM QX5020

SKU:

YML1200410G

zł63.19

Bez podatku VAT

zł77.72

Z VAT

NA STANIE (34)

    Przegląd

    CCGT/CCMT


    Gatunki płytek
    K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.


    QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.


    PF - Łamacz wykańczający używany w dodatnich płytkach w szerokim zastosowaniu.


    AL - Stworzony do pracy z aluminium.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    12mm

    EAN

    5036140212169

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    K M

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K M P

    Kształt

    80° Romb

    Łamacz wiórów

    PM

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-025665

    Oznaczenie ISO

    CCMT 120404-PM

    Producent

    QX5020

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    120404

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.7mm

    Wstaw styl

    CCMT

    Wycięcie ISO

    K10 do K30 P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    TiN-MT-TiCN-Al2O3

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo