zł120.66
Bez podatku VAT
zł148.41
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
E7018 (niskowodorowa, zasadowa)
Elektroda zasadowa, do pracy we wszystkich położeniach. Zastosowanie: do blach stalowych, stali konstrukcyjnej, stali rurowej i odkuwek. Doskonała do napraw odlewów i maszyn, kompensuje wpływ przetopu na niskostopowe stale. Często stosowana w przypadkach, kiedy rutylowy żużel może stwarzać zagrożenie z uwagi na pękanie.Uwaga: Nadają się do prądu przemiennego (AC) (minimalne napięcie stanu jałowego 70 V) oraz prądu stałego,przy biegunowości + (DC+).
Optymalne własności spawalnicze przy spawaniu warstw graniowych uzyskuje się przy biegunowości ujemnej prądu stałego.
Rekomendowane natężenie prądu:
Rozmiar (mm) 2.6 - Min.70A, Maks. 100A
Rozmiar (mm) 3.2 - Min.95A, Maks. 125A
Rozmiar (mm) 4.0 - Min.130A, Maks. 170A
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość elektrody | 300mm |
EAN | 5036140149519 |
ECLASS Code | 21089090 |
Klasyfikacja | AWS/ASME SFA5.1: E7018 Certyfikat ABS: BG785794-X3 ISO 2560: E 515 B 110 24H |
Rodzaj produktu | E7018 |
Średnica (mm) | 2.5mm |
Typ elektrody | Turbovisor MV |
UNSPSC Code | 23271810 |
Waga | 5.0kg |