noscriptKennedy ELEKTRODY DO STALI NISKOSTOP E7018 3.20mmx350mm | Cromwell Tools

Kennedy

ELEKTRODY DO STALI NISKOSTOP E7018 3.20mmx350mm

SKU:

KEN8915120K

zł127.22

Bez podatku VAT

zł156.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    E7018 (niskowodorowa, zasadowa)
    Elektroda zasadowa, do pracy we wszystkich położeniach. Zastosowanie: do blach stalowych, stali konstrukcyjnej, stali rurowej i odkuwek. Doskonała do napraw odlewów i maszyn, kompensuje wpływ przetopu na niskostopowe stale. Często stosowana w przypadkach, kiedy rutylowy żużel może stwarzać zagrożenie z uwagi na pękanie.Uwaga: Nadają się do prądu przemiennego (AC) (minimalne napięcie stanu jałowego 70 V) oraz prądu stałego,przy biegunowości + (DC+).
    Optymalne własności spawalnicze przy spawaniu warstw graniowych uzyskuje się przy biegunowości ujemnej prądu stałego.


    Rekomendowane natężenie prądu:
    Rozmiar (mm) 2.6 - Min.70A, Maks. 100A
    Rozmiar (mm) 3.2 - Min.95A, Maks. 125A
    Rozmiar (mm) 4.0 - Min.130A, Maks. 170A


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość elektrody

    350ccmm

    EAN

    5036140149526

    ECLASS Code

    21089090

    Klasyfikacja

    BS 639: E515 4B 110 24H Certyfikat Lloyds: BGK0710001 ISO 2560: E 515 B 110 24H

    Rodzaj produktu

    E7018

    Średnica (mm)

    3.2mm

    Typ elektrody

    Turbovisor MV

    UNSPSC Code

    23271810

    Waga

    5.0kg